pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ6Z000004 PSEN ENC HTL 1024 HS - 6Z000004

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ6Z000004 PSEN ENC HTL 1024 HS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Albero cavo

  • Diametro dell'albero - 12...12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548095128

Codice prodotto

PIZ6Z000004

Cod. produttore

6Z000004

Produttore

PIZ

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Albero cavo

Diametro dell'albero:

12...12 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Alluminio

Encoder incrementale sicuro, 1024 impulsi per giro, con interfaccia HTL, albero cavo fino a 12 mm, compatibile con chiavetta.