pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ6Z000001 PSEN ENC SINCOS 4096 SS - 6Z000001

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ6Z000001 PSEN ENC SINCOS 4096 SS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548095098

Codice prodotto

PIZ6Z000001

Cod. produttore

6Z000001

Produttore

PIZ

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

Encoder incrementale sicuro, 4096 impulsi per giro, con interfaccia SIN-COS, albero pieno 10 mm, compatibile con chiavetta.