pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ6N000001 PSEN SL2-DM1-P SWITCH - 6N000001

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ6N000001 PSEN SL2-DM1-P SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 45 mm

  • Altezza del sensore - 120 mm

  • Lunghezza del sensore - 44 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -20...60 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548092356

Codice prodotto

PIZ6N000001

Cod. produttore

6N000001

Produttore

PIZ

Larghezza del sensore:

45 mm

Altezza del sensore:

120 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie