PILZ ITALIA SRL - PIZ6L000020 PSEN ME5M NC.NC-NC M12/8 1SWITCH - 6L000020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forza di chiusura - 1500 N
Larghezza del sensore - 42 mm
Altezza del sensore - 192 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...55 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046548101492
Codice prodotto
PIZ6L000020
Cod. produttore
6L000020
Produttore
PIZ
Forza di chiusura:
1500 N
Larghezza del sensore:
42 mm
Altezza del sensore:
192 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP67