pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000033 CAVO,CONN.ASS.M12-17 SF_FILI LIBERI, 50M - 6D000033

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000033 CAVO,CONN.ASS.M12-17 SF_FILI LIBERI, 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 50 m

  • Schermato - no

  • Colore della guaina del cavo - Giallo

  • Senza alogeni - sì

  • Tensione nominale - 30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548097023

Codice prodotto

PIZ6D000033

Cod. produttore

6D000033

Produttore

PIZ

Lunghezza del cavo:

50 m

Schermato:

no

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Senza alogeni:

sì

Tensione nominale:

30 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

1.5 A

Cavo di collegamento Advanced PSENscan speciale, PUR, giallo RAL1003, 17 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, lunghezzacavo : 50m