pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000021 PSEN SC S 5.5 08-12 - 6D000021

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ6D000021 PSEN SC S 5.5 08-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di scansione - 33 Hz

  • Numero di campi di protezione - 10

  • Capacità di rilevazione per provini - 30 mm

  • Classe di protezione laser - Classe 1

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548095357

Codice prodotto

PIZ6D000021

Cod. produttore

6D000021

Produttore

PIZ

Velocità di scansione:

33 Hz

Numero di campi di protezione:

10

Capacità di rilevazione per provini:

30 mm

Classe di protezione laser:

Classe 1

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP

Larghezza del sensore:

102 mm

Altezza del sensore:

152 mm

Lunghezza del sensore:

112.5 mm

Con uscita di segnalazione configurabile:

no

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Tempo di reazione:

62 ms

Portata del campo di misura:

40 m

Portata del campo di protezione:

5.5 m

Portata del campo di avvertimento:

40 m

Angolo di scansione:

275 °

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

905 nm

Con blocco del riavvio:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Subscriber - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70mm/150 mm, applicazioni verticali, punti di riferimento, sostituzione rapidatramite blocco di memoria sostituibile, 5,5 m zona protetta, tramite dispositivi PSENscan M: 2 zone protette max attive in parallelo, 2 zone di allarmema x attive in parallelo, 10 set zone max configurabili, output dati di misurazione(UDP ), Muting, Override, EDM, applicazione Restart secondo EN ISO 61496-3.