pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ631155 PSEN OP4F-SL-14-096/1 - 631155

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ631155 PSEN OP4F-SL-14-096/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza campo di protezione - 960 mm

  • Altezza del sensore - 960 mm

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 500 mA

  • Portata del campo di protezione - 6 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548086607

Codice prodotto

PIZ631155

Cod. produttore

631155

Produttore

PIZ

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza campo di protezione:

960 mm

Altezza del sensore:

960 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Portata del campo di protezione:

6 m

Risoluzione della tenda luminosa:

14 mm

Lunghezza del sensore:

32.6 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

A cascata:

sì

Con funzione muting:

no

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Dissolvenza possibile:

no

Larghezza del sensore:

15.4 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

15 ms

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 960 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatas enza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.