pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ631044 PSEN OP2H-A-30-090/1 - 631044

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ631044 PSEN OP2H-A-30-090/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza campo di protezione - 900 mm

  • Altezza del sensore - 906.3 mm

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 500 mA

  • Portata del campo di protezione - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548075595

Codice prodotto

PIZ631044

Cod. produttore

631044

Produttore

PIZ

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza campo di protezione:

900 mm

Altezza del sensore:

906.3 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Portata del campo di protezione:

20 m

Risoluzione della tenda luminosa:

30 mm

Lunghezza del sensore:

40.8 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

A cascata:

no

Con funzione muting:

sì

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Dissolvenza possibile:

no

Larghezza del sensore:

35 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Tempo di reazione:

17 ms

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

2

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 2 PL “c”, protezione mano(versi one 30 mm), altezza campo protetto 900 mm. Caratteristiche: muting, blanking,collega mento in cascata, libertà per la zona morta. Possibilità di programmazione tramitesoftware PSENopt Configurator o direttamente nella barriera fotoelettrica. Tensione di alimentazione 24V , collegamento tramite cavo “pigtail” 18 poli su connettore M12. Connettore M12 trasmettitore:5 poli, ricevitore: blanking 12 poli, muting 12 poli/5poli. La dotazione non include cavi “pigtail”.