pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ630749 PSEN OP4F-S-14-150/1 1500MM - 630749

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ630749 PSEN OP4F-S-14-150/1 1500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza campo di protezione - 1500 mm

  • Altezza del sensore - 1583.3 mm

  • Portata del campo di protezione - 6 m

  • Risoluzione della tenda luminosa - 14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548062151

Codice prodotto

PIZ630749

Cod. produttore

630749

Produttore

PIZ

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza campo di protezione:

1500 mm

Altezza del sensore:

1583.3 mm

Portata del campo di protezione:

6 m

Risoluzione della tenda luminosa:

14 mm

Lunghezza del sensore:

36.9 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione muting:

no

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Dissolvenza possibile:

no

Larghezza del sensore:

32.3 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

43 ms

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 1500 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettor e M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.