pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ630748 PSEN OP4F-S-14-135/1 1350MM - 630748

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ630748 PSEN OP4F-S-14-135/1 1350MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548062144

Codice prodotto

PIZ630748

Cod. produttore

630748

Produttore

PIZ

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 1350 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettor e M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.