pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ630368 CAVO 50M SCHERM. X RICEVIT.-CONN. ASS. - 630368

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ630368 CAVO 50M SCHERM. X RICEVIT.-CONN. ASS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 50 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548073928

Codice prodotto

PIZ630368

Cod. produttore

630368

Produttore

PIZ

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

50 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

sì

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione nominale:

30 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Resistenza di contatto:

3 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ630368 - CAVO 50M SCHERM. X RICEVIT.-CONN. ASS.