pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ630329 CAVO 30M SCHERM. X RICEVITORE-CONN. ANG. - 630329

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ630329 CAVO 30M SCHERM. X RICEVITORE-CONN. ANG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 30 m

  • Schermato - sì

  • Senza alogeni - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale - 30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548044263

Codice prodotto

PIZ630329

Cod. produttore

630329

Produttore

PIZ

Lunghezza del cavo:

30 m

Schermato:

sì

Senza alogeni:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

30 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m