pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570406 PSEN ML S 1.1 UNIT? - 570406

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570406 PSEN ML S 1.1 UNIT?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Bistabile

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Con sblocco d'emergenza - sì

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548090383

Codice prodotto

PIZ570406

Cod. produttore

570406

Produttore

PIZ

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Bistabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Con sblocco d'emergenza:

sì

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

5

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

7500 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

217 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

0...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettore maschio M12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie