PILZ ITALIA SRL - PIZ570404 PSEN ML B 2.2 UNIT? - 570404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 217.2 mm
Lunghezza del sensore - 40 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento - 0...60 °C
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4046548081756
Codice prodotto
PIZ570404
Cod. produttore
570404
Produttore
PIZ
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
217.2 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Blocco di sicurezza PSENmlock, codifica univoca, con interruttore disicu rezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione,connettor e maschio M12 a 8 poli, cavo da 0,23 m, collegamento singolo


