PILZ ITALIA SRL - PIZ570246 PSENME 4.11/4A INT.MECH. 2NC - 570246

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 100 mm
Lunghezza del sensore - 30.5 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Temperatura ambiente durante il funzionamento - -30...80 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046548002669
Codice prodotto
PIZ570246
Cod. produttore
570246
Produttore
PIZ
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
100 mm
Lunghezza del sensore:
30.5 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP65