pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570201 PSENME 2/2AR INT.MECH. 1NC - 570201

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570201 PSENME 2/2AR INT.MECH. 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Larghezza del sensore - 52 mm

  • Altezza del sensore - 75 mm

  • Lunghezza del sensore - 33 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -30...80 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548002829

Codice prodotto

PIZ570201

Cod. produttore

570201

Produttore

PIZ

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Larghezza del sensore:

52 mm

Altezza del sensore:

75 mm

Lunghezza del sensore:

33 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore radiale, contatti: 1NC .