pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ542203 PSEN CS6.2N-PSEN CS6.1 COD. UNIVOCA - 542203

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ542203 PSEN CS6.2N-PSEN CS6.1 COD. UNIVOCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 101.6 mm

  • Altezza del sensore - 26.4 mm

  • Lunghezza del sensore - 19 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548077520

Codice prodotto

PIZ542203

Cod. produttore

542203

Produttore

PIZ

Larghezza del sensore:

101.6 mm

Altezza del sensore:

26.4 mm

Lunghezza del sensore:

19 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12 a 5 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangol are) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,co mpletamente codificato con attuatore.