pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ542200 PSEN CS6.2P-PSEN CS6.1 COD. UNIVOCA - 542200

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ542200 PSEN CS6.2P-PSEN CS6.1 COD. UNIVOCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 97.6 mm

  • Altezza del sensore - 26.4 mm

  • Lunghezza del sensore - 13 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548077377

Codice prodotto

PIZ542200

Cod. produttore

542200

Produttore

PIZ

Larghezza del sensore:

97.6 mm

Altezza del sensore:

26.4 mm

Lunghezza del sensore:

13 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M8 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangol are) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,co mpletamente codificato con attuatore.