pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ541253 PSEN CS4.2N. INTERR. UNIVOCO - 541253

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ541253 PSEN CS4.2N. INTERR. UNIVOCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 26 mm

  • Altezza del sensore - 37 mm

  • Lunghezza del sensore - 18 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548068160

Codice prodotto

PIZ541253

Cod. produttore

541253

Produttore

PIZ

Larghezza del sensore:

26 mm

Altezza del sensore:

37 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12 a 5 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sa o = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico, completamentec odificato.