pagina iniziale

BTICINO - Placca da incasso IP55 plexo vela scura 4 moduli - 680635

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4

Confezione

  • 7 PZ

EAN

3245066806358

Codice prodotto

TC680635

Cod. produttore

680635

Produttore

LEG680635

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

No

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

No

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

No

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

No

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Grigio

Trasparente:

No

Con coperchio a cerniera:

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Larghezza:

142 mm

Altezza:

115.6 mm

Profondità:

26 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

plexo vela scura - IP55 Placca da incasso IP55 - 4 moduli. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO