pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ540344 CAVO PDP_PSENCS1, ASS. M12/8F_ M12/8M, 3 - 540344

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ540344 CAVO PDP_PSENCS1, ASS. M12/8F_ M12/8M, 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 30 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548063646

Codice prodotto

PIZ540344

Cod. produttore

540344

Produttore

PIZ

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

30 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione nominale:

30 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ540344 - Cavo PDP_PSENcs1 Ass. M12 8f_ M12 8m 3