pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ540304 PSEN CS1.19N-PSEN CS1.19 1SW+OSSD1&2 - 540304

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ540304 PSEN CS1.19N-PSEN CS1.19 1SW+OSSD1&2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 75 mm

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...55 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548071009

Codice prodotto

PIZ540304

Cod. produttore

540304

Produttore

PIZ

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

75 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12 a 5 poli, 4 direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato con 1att uatore (OSSD1&2).