pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ533158 PROLUNGA, CONN. ASS. M8/8F _M8/8M, 5 M - 533158

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ533158 PROLUNGA, CONN. ASS. M8/8F _M8/8M, 5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548086027

Codice prodotto

PIZ533158

Cod. produttore

533158

Produttore

PIZ

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione nominale:

30 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Resistenza di contatto:

3 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

1.5 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ533158 - PROLUNGA CONN. ASS. M8 8F _M8 8M 5 M