pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ526255 PSEN MA1.3B-28/IX/EX/VA/1SWITCH - 526255

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ526255 PSEN MA1.3B-28/IX/EX/VA/1SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548084016

Codice prodotto

PIZ526255

Cod. produttore

526255

Produttore

PIZ

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Tipo di azionamento:

Magnete

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Diametro del sensore:

12 mm

Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, modello cilindrico M12, con cavo 10 m, LED, IP67/69, la distanza dicommu tazione dipende dall’ attuatore 8/12 mm, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione = 1 sensore senza attuatore, custodia in acciaio inox, certificazione (ATEX, CE, EAC,ECOLA B, TÜV, UL/cUL).