pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ526127 PSEN MA1.3P-22, 8MM,M8/8,M12 - 526127

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ526127 PSEN MA1.3P-22, 8MM,M8/8,M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548049763

Codice prodotto

PIZ526127

Cod. produttore

526127

Produttore

PIZ

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Diametro del sensore:

12 mm

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ526127 - PSEN MA1.3P-22 8MM M8 8 M12