pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ525120 PSEN 1.2P-20 INT.MAGN. 8MM - 525120

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ525120 PSEN 1.2P-20 INT.MAGN. 8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 2

  • Numero di uscite di contatto sicure - 2

  • Tipo di azionamento - Magnete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548003185

Codice prodotto

PIZ525120

Cod. produttore

525120

Produttore

PIZ

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Tipo di azionamento:

Magnete

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Lunghezza del sensore:

36 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Distanza di commutazione OFF sicura:

8 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

26 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

0 mA

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

no

Distanza di commutazione:

8 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con indicatore di stato:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ525120 - PSEN 1.2P-20 INT.MAGN. 8MM