pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ523120 PSEN 2.2P-20 INT.MAGN. 8MM - 523120

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ523120 PSEN 2.2P-20 INT.MAGN. 8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Numero di uscite di contatto sicure - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548003260

Codice prodotto

PIZ523120

Cod. produttore

523120

Produttore

PIZ

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza di commutazione OFF sicura:

8 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

26 mm

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ523120 - PSEN 2.2P-20 INT.MAGN. 8MM