pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ506409 PSEN MA1.1P-10 INT.MAGN. 3MM - 506409

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ506409 PSEN MA1.1P-10 INT.MAGN. 3MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Altro

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Numero di uscite di contatto sicure - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548066470

Codice prodotto

PIZ506409

Cod. produttore

506409

Produttore

PIZ

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

36 mm

Altezza del sensore:

26 mm

Distanza di commutazione OFF sicura:

3 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

19 mm

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ506409 - PSEN MA1.1P-10 INT.MAGN. 3MM