pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ506345 PSEN MA1.4-51M12/8-0.15M PSEN1.4-10MM - 506345

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ506345 PSEN MA1.4-51M12/8-0.15M PSEN1.4-10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Altro

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548067897

Codice prodotto

PIZ506345

Cod. produttore

506345

Produttore

PIZ

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

37 mm

Altezza del sensore:

26.4 mm

Distanza di commutazione OFF sicura:

10 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

22 mm

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ506345 - PSEN MA1.4-51M12 8-0.15M PSEN1.4-10MM