pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ506339 PSEN MA1.4P-57 PSEN1.4,10MM, M8/8 - 506339

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ506339 PSEN MA1.4P-57 PSEN1.4,10MM, M8/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Lunghezza del sensore - 18 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza del sensore - 26.4 mm

  • Altezza del sensore - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548060546

Codice prodotto

PIZ506339

Cod. produttore

506339

Produttore

PIZ

Distanza di commutazione:

0 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

26.4 mm

Altezza del sensore:

37 mm

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,conne ttore maschio M8 a 8 poli, modello rettangolare, LED, IP67,distanza di c ommutazione 10 mm, altezza18 mm, per collegamento in seriecon PSEN ix1, contenuto confezione = 1 sensore conattuatore.