pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ506320 PSEN MA1.4A-50 PSEN1.4,3MM, 5M - 506320

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ506320 PSEN MA1.4A-50 PSEN1.4,3MM, 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Altro

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di uscite di contatto sicure - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548060355

Codice prodotto

PIZ506320

Cod. produttore

506320

Produttore

PIZ

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

37 mm

Altezza del sensore:

26.4 mm

Distanza di commutazione OFF sicura:

3 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

19 mm

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ506320 - PSEN MA1.4A-50 PSEN1.4 3MM 5M