pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ506247 PSEN MA1.3-22 M12/8/PSENMA1.3-08/IX/VA/1 - 506247

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ506247 PSEN MA1.3-22 M12/8/PSENMA1.3-08/IX/VA/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548084061

Codice prodotto

PIZ506247

Cod. produttore

506247

Produttore

PIZ

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Tipo di azionamento:

Magnete

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di commutazione OFF sicura:

8 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

26 mm

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, connettorem aschio M12 a 8 poli , per applicazioni fino SIL 3/PL e/cat. 4, modello cilindrico M12, IP69, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore M12codificato , distanza di commutazione 8 mm per applicazioni con PSEN ix1, custodia in acciaio inox.