pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ506222 PSEN MA1.3B-20 PSEN MA1.3-08, 8MM,10M,M1 - 506222

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ506222 PSEN MA1.3B-20 PSEN MA1.3-08, 8MM,10M,M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548049817

Codice prodotto

PIZ506222

Cod. produttore

506222

Produttore

PIZ

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con indicatore di stato:

sì

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di commutazione OFF sicura:

8 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

26 mm

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ506222 - PSEN MA1.3B-20 PSEN MA1.3-08 8MM 10M M1