pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ506220 PSEN MA1.3A-20 PSEN MA1.3-08, 8MM,5M,M12 - 506220

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ506220 PSEN MA1.3A-20 PSEN MA1.3-08, 8MM,5M,M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Numero di uscite di contatto sicure - 2

  • Tipo di azionamento - Magnete

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548049770

Codice prodotto

PIZ506220

Cod. produttore

506220

Produttore

PIZ

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Tipo di azionamento:

Magnete

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

11 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Materiale del corpo:

Plastica

Distanza di commutazione OFF sicura:

8 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

26 mm

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

8 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con indicatore di stato:

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ506220 - PSEN MA1.3A-20 PSEN MA1.3-08 8MM 5M M12