pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ505222 PSEN 1.2P-22 PSEN1.2-20 INT.MAGN. 8MM - 505222

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ505222 PSEN 1.2P-22 PSEN1.2-20 INT.MAGN. 8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548003451

Codice prodotto

PIZ505222

Cod. produttore

505222

Produttore

PIZ

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Diametro del sensore:

30 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Distanza di commutazione OFF sicura:

8 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

26 mm

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ505222 - PSEN 1.2P-22 PSEN1.2-20 INT.MAGN. 8MM