pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ504250 PSEN 1.1B-23 PSEN1.1-20 ATEX SING 8MM, 1 - 504250

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ504250 PSEN 1.1B-23 PSEN1.1-20 ATEX SING 8MM, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Altro

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di uscite di contatto sicure - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548044768

Codice prodotto

PIZ504250

Cod. produttore

504250

Produttore

PIZ

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

36 mm

Altezza del sensore:

26 mm

Distanza di commutazione OFF sicura:

8 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

26 mm

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ504250 - PSEN 1.1B-23 PSEN1.1-20 ATEX SING 8MM 1