PILZ ITALIA SRL - PIZ504228 PSEN 1.1A-22 PSEN1.1-20 INT.MAGN. 8MM, 5 - 504228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0.5 mm
Lunghezza del sensore - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza del sensore - 26 mm
Altezza del sensore - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548026665
Codice prodotto
PIZ504228
Cod. produttore
504228
Produttore
PIZ
Distanza di commutazione:
0.5 mm
Lunghezza del sensore:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
26 mm
Altezza del sensore:
36 mm
Temperatura ambiente:
-10...70 °C
Tipo di tensione di alimentazione:
DC


