PILZ ITALIA SRL - PIZ504223 PSEN 1.1P-23 PSEN1.1-20 ATEX INT. SING 8 - 504223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Forma della scatola - Altro
Distanza di commutazione - 8 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed
Confezione
1 PZ
EAN
4046548003529
Codice prodotto
PIZ504223
Cod. produttore
504223
Produttore
PIZ
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Forma della scatola:
Altro
Distanza di commutazione:
8 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto Reed
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Numero di uscite di contatto sicure:
2
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di azionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione di alimentazione nominale DC:
24...24 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
36 mm
Con indicatore di stato:
no
Altezza del sensore:
26 mm
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Distanza di commutazione OFF sicura:
8 mm
Distanza di commutazione ON sicura:
26 mm
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tipo di tensione di alimentazione:
DC


