pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ503220 PSEN 2.2P-20 PSEN2.2-20 INT.MAGN. 8MM - 503220

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ503220 PSEN 2.2P-20 PSEN2.2-20 INT.MAGN. 8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548003604

Codice prodotto

PIZ503220

Cod. produttore

503220

Produttore

PIZ

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

30 mm

Con indicatore di stato:

no

Altezza del sensore:

30 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza di commutazione OFF sicura:

8 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

26 mm

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ503220 - PSEN 2.2P-20 PSEN2.2-20 INT.MAGN. 8MM