pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ502250 PSEN 2.1B-26 PSEN2.1-20 ATEX 8MM. 10M - 502250

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ502250 PSEN 2.1B-26 PSEN2.1-20 ATEX 8MM. 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite di contatto sicure - 2

  • Tipo di azionamento - Magnete

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Larghezza del sensore - 36 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548044751

Codice prodotto

PIZ502250

Cod. produttore

502250

Produttore

PIZ

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Tipo di azionamento:

Magnete

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Larghezza del sensore:

36 mm

Altezza del sensore:

26 mm

Lunghezza del sensore:

13 mm

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Distanza di commutazione OFF sicura:

8 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

26 mm

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ502250 - PSEN 2.1B-26 PSEN2.1-20 ATEX 8MM. 10M