PILZ ITALIA SRL - PIZ402260RD PITREADER KEY YE G RD - 402260RD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 42 mm
Altezza - 15.1 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Profondità - 8 mm
Peso - 8 g
Confezione
1 PZ
EAN
4046548106176
Codice prodotto
PIZ402260RD
Cod. produttore
402260RD
Produttore
PIZ
Larghezza:
42 mm
Altezza:
15.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Profondità:
8 mm
Peso:
8 g
Chiave transponder generica per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazioni configurabili a piacere Colore: rosso materiale: Plastica


