pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ400204 PIT ES BOX FLEX GREY - 400204

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ400204 PIT ES BOX FLEX GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Profondità - 72 mm

  • Altezza - 83.2 mm

  • Larghezza - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548086645

Codice prodotto

PIZ400204

Cod. produttore

400204

Produttore

PIZ

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità:

72 mm

Altezza:

83.2 mm

Larghezza:

72 mm

PITestop, custodia da parete grigio chiaro, IP65 per pulsante condiametro di montaggio 22,3 mm, piastra di montaggio inclusa, entrate cavi 1 x M20.