PILZ ITALIA SRL - PIZ400110 PIT ES1.11 ATTUATORE NERO - 400110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Incasso
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Incasso
Con illuminazione:
no
Pulsante di emergenza completo Pilz, tipo/modello PIZ400110 - PIT ES1.11 ATTUATORE NERO


