pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ380711 CAVO, CONN. ASS. M12/5F_ M12/5M, 1M - 380711

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ380711 CAVO, CONN. ASS. M12/5F_ M12/5M, 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 1 m

  • Schermato - no

  • Senza alogeni -

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tensione nominale - 30 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548073133

Codice prodotto

PIZ380711

Cod. produttore

380711

Produttore

PIZ

Lunghezza del cavo:

1 m

Schermato:

no

Senza alogeni:

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione nominale:

30 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassi ale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 1m