pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ380325 CAVO ADATT. M12-5P(PDP) E M12-8P(PSENSL) - 380325

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ380325 CAVO ADATT. M12-5P(PDP) E M12-8P(PSENSL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 0.1 m

  • Schermato - sì

  • Colore della guaina del cavo - Nero

  • Senza alogeni - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548070941

Codice prodotto

PIZ380325

Cod. produttore

380325

Produttore

PIZ

Lunghezza del cavo:

0.1 m

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

sì

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione nominale:

30 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...60 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,co n codifica A su connettore maschio M12, nero, assiale, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica) per il collegamento di un sensore PSENslock (controllo di sicurezza dei riparim obili) a PSS67 e PDP67.