pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ380313 CONNETTORE M12, ASS., F., 5P, (PER PDP-

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ380313 CONNETTORE M12, ASS., F., 5P, (PER PDP-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale - 60 V

  • Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche - -40...85 °C

  • Corrente nominale In - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548055054

Codice prodotto

PIZ380313

Cod. produttore

380313

Produttore

PIZ

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

60 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...85 °C

Corrente nominale In:

4 A

Connettore, 5 poli, connettore femmina assiale M12, codificato B, avite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo:4-6m m