PILZ ITALIA SRL - PIZ380312 CONNETTORE M12, ASS., M. ,5P, (PER PDP- - 380312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale - 60 V
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -40...85 °C
Corrente nominale In - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046548055047
Codice prodotto
PIZ380312
Cod. produttore
380312
Produttore
PIZ
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
60 V
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...85 °C
Corrente nominale In:
4 A
Connettore, 5 poli, connettore maschio assiale M12, codificato B, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm


