pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ380252 CAVO ALIM. OUT-IN (PDP/PDP), ASS., 10M - 380252

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ380252 CAVO ALIM. OUT-IN (PDP/PDP), ASS., 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Idoneità alla posa dinamica in catena - sì

  • Sezione AWG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548054842

Codice prodotto

PIZ380252

Cod. produttore

380252

Produttore

PIZ

Lunghezza:

10 m

Idoneità alla posa dinamica in catena:

sì

Sezione AWG:

20

Grado di protezione (IP):

IP68

Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5po li, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codifi cato B, lunghezza cavo: 10m