PHOENIX CONTACT - PHC2908307 EEM-MA371 Strumento di misura - 2908307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Voltmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626471983
Codice prodotto
PHC2908307
Cod. produttore
2908307
Produttore
PHC
Amperometro:
sì
Voltmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
no
Contatore di impulsi:
no
Tachimetro:
no
Display:
LCD
Numero di uscite digitali:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Display remoto:
no
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi digitali:
1
Tipo di misurazione curve di carico:
sì
Tarato:
no
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Corrente nominale (In):
400 A
Profondità:
71.9 mm
Con interfaccia di comunicazione KNX:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no