pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903676 Relè singolo - 2903676

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903676 Relè singolo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...12 V

  • Corrente nominale - 0.08 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 9.6...21.6 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356758895

Codice prodotto

PHC2903676

Cod. produttore

2903676

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

12...12 V

Corrente nominale:

0.08 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

9.6...21.6 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

12...12 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

27.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

35.6 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Relè industriali a innesto con contatti di potenza e doratura supplementare, 4 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, diodo di smorzamento, segnalazione meccanica di stato, polarità A1+, A2-, tensione bobina: 12 V DC